Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - O muncă eficientă: Produceți rapid și agresiv o cantitate mare de material de îndepărtare, cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în mașina de acționare - Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Efort redus la lucru: Dinții încrucișați asigură forțe de contact sporite - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea tijelor sunt de domeniul trecutului. - Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și rezistente. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Forța necesară la lucru este redusă.
Caracteristică:
Forma sculei: Flacără
Lungime totală: 75 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 35 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Dințișor: Z7 Oțel Z7 dințișor transversal mediu
Avantaj:
Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și dure. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Forța necesară la lucru este redusă.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Oțel
Fontă
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lucru eficient: Produce o cantitate mare de îndepărtare a materialului rapid și agresiv, cu rezultate bune la suprafață în același timp.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine.
Efort redus la lucru: dantelarea transversală asigură forțe de contact sporite.
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate