Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Unealtă flexibilă: poate fi utilizată într-o varietate de moduri pentru materiale moi - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în mașina de acționare - Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Lucru eficient: Produce rapid o cantitate mare de material de îndepărtare cu rezultate bune la suprafață - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu un singur dinte rentabil - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Cu o cameră de așchiere mare, această sculă, care poate fi utilizată flexibil pe multe materiale moi, asigură o îndepărtare mare a materialului în cel mai scurt timp. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Caracteristică:
Forma sculei: Con rotund
Lungime totală: 70 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dantură: Z1 dinte simplu grosier
Avantaj:
Cu o cameră de așchiere mare, această sculă, care poate fi utilizată flexibil pe multe materiale moi, asigură o îndepărtare mare a materialului în cel mai scurt timp. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Aplicaţie:
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Aluminiu
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Unealtă flexibilă: utilizare versatilă pentru materiale moi
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Lucru eficient: Produce o cantitate mare de îndepărtare rapidă a materialului cu rezultate bune la suprafață
Cu o singură dantură rentabilă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate