Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucru eficient: Produce rapid o cantitate mare de material de îndepărtare cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în scula electrică - Marginile de tăiere lungi fără întreruperi oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Cu o singură dantură rentabilă - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Caracteristică:
Forma sculei: Drop
Lungime totală: 220 mm
Lungimea arborelui: 200 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dințișor: Z3 dințișor simplu mediu Z3
Avantaj:
Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. În acest fel se obține rapid și eficient un rezultat bun al suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Marginile de tăiere lungi ale acestei unelte se descurcă fără întreruperi și oferă cele mai bune rezultate de suprafață cu dinții lor unici rentabile.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Titan
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Măcinare fină: -
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lucru eficient: Produce rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune la suprafață în același timp
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Marginile de tăiere lungi, fără întreruperi, oferă cele mai bune rezultate de suprafață în timp optim
Cu o singură dantură rentabilă
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate