Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lucru eficient cu dantură universală: Produceți rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în scula electrică - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Omul cu totul și nimic: o mulțime de acțiuni de eliminare a stocurilor în cel mai scurt timp. Cu această unealtă cu aplicabilitate universală, veți obține rapid și eficient un rezultat de suprafață bun pe o mare varietate de materiale. - Arborele din oțel de înaltă calitate al sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Forma uneltei: con ascuțit
Lungime totală: 65 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 12 mm
Dințișor: Dințișor universal Base-X
Avantaj:
Omul cu totul și cu totul altceva: Multe eliminări în cel mai scurt timp. Cu această unealtă cu aplicabilitate universală, puteți obține rapid și eficient un rezultat de suprafață bun pe o mare varietate de materiale.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Oțel
Fontă
oțel inoxidabil
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lucru eficient cu dantură universală: Produceți rapid o cantitate mare de îndepărtare a materialului cu rezultate bune la suprafață în același timp
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate