Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Poate prelucra în egală măsură oțel inoxidabil și oțel - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Volum mare de așchii datorită dinților grosieri pentru o muncă rapidă - Utilizare eficientă: Volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetate - Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn așchierea și economisesc timp prețios - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Unealtă cu funcționare foarte lină, cu puține vibrații și fără zdruncinături datorită unghiului de atac optimizat - Efort redus la lucru datorită așchiilor scurte - Fără acoperire cu crom - Chiar și în cele mai extreme aplicații, așchierea se produce foarte rar - Datorită danturii fațetate, marginile de tăiere rămân ascuțite pentru mai mult timp: Mai puțină forță este necesară atunci când se lucrează și uzura mașinii este scăzută Avantajele dumneavoastră: - Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe oțel și oțel inoxidabil. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale de așchii mențin totuși la un nivel scăzut forța necesară în timpul lucrului. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului. - Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este nevoie de mai puțină forță în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Caracteristică:
Forma sculei: bilă
Lungime totală: 47 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 7 mm
Diametrul sculei: 8 mm
Dințișor: Z42 Inox/Acțiune din oțel Dințișor cu fațete medii
Avantaj:
Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe oțel și oțel inoxidabil. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale de așchii mențin totuși la un nivel scăzut forța necesară la lucru.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este necesară o forță mai mică în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Fontă
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Frezare: bine adaptată
Gravare: potrivit
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Poate prelucra oțel inoxidabil și oțel în mod egal
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Volum mare de așchii datorită danturii grosiere pentru lucru rapid
Utilizare eficientă: volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor
Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetelor
Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn ciobirea și economisesc timp prețios
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Unealtă cu funcționare foarte silențioasă, cu vibrații reduse și fără zdruncinături datorită unghiului de raclă optimizat
Efort mic necesar la lucru datorită cipurilor scurte
Chiar și în cele mai extreme aplicații, ruperile de tăiere apar foarte rar.