Freză cilindrică cu nas rotund LUKAS HFC pentru oțel călit 6x16 mm tijă 6 mm / tăietură ZF3

Cod articol: A10020616614
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A10020616614
EAN / GTIN 4027497524754
Număr producător A10020616614
L-Număr L50250 383

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Îndepărtare precisă a materialului pentru rezultate de suprafață perfect netede - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Poate fi utilizat pe multe materiale greu de prelucrat și călite datorită numeroaselor vârfuri de dinți mici și a danturii de finisare - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Chiar și materialele greu de prelucrat, cum ar fi materialele călite, nu reprezintă o problemă pentru această unealtă. Dantură de finisare cu multe vârfuri mici de dinți permite o îndepărtare precisă a materialului și rezultate perfecte ale suprafeței. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Forma sculei: Rotund
Lungime totală: 50 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 16 mm
Diametrul sculei: 6 mm
Dantură: ZF3 Micro dantură

Avantaj:

Chiar și materialele care sunt dificil de prelucrat, cum ar fi materialele călite, nu reprezintă o problemă pentru această unealtă. Dantură de finisare cu multe vârfuri mici de dinți permite o îndepărtare precisă și rezultate perfecte ale suprafeței.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

Oțel
oțel inoxidabil
Titan

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: potrivit
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: potrivit
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: potrivit
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Îndepărtare precisă a materialului pentru rezultate de suprafață perfect netede
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Poate fi utilizat pe multe materiale greu de prelucrat și călite datorită numeroaselor vârfuri de dinți mici și a dinților de finisare
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate