Freză LUKAS HFC EasyFinish 3D 3x20 mm tijă de 3 mm crestătură de 3 mm EasyFinish 3D

Cod articol: A10020320300
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A10020320300
EAN / GTIN 4027497166275
Număr producător A10020320300
L-Număr L50250 717

Descriere

Descriere:

Mașinile de tăiat din seria LUKAS EasyFinish 3D pun capăt muncii care necesită mult timp. Seria de freze cu geometrie special dezvoltată și o dantură special optimizată fac posibilă îndepărtarea structurilor de susținere ca și cum ar fi vorba de un bisturiu și tăierea simplă a acestora. Acest lucru economisește efortul utilizatorului, timpul de lucru și pașii inutili în finisarea manuală. Netezirea suprafețelor, îndepărtarea efectelor de scări pe pante și raze sau producerea de suprafețe plane nu reprezintă o problemă cu aceste freze. Și cel mai bun dintre toate: toate uneltele au un tijă de 3 mm. Aveți nevoie de o singură mașină de acționare pentru toate aplicațiile.

Caracteristică:

Diametrul sculei: 3 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Suport de scule: Tijă
dimensiunea suportului de scule: 3 mm
lungimea tijei: 30 mm
Lungime totală: 50 mm
Forma sculei: Rotund
Ambalare: standard
Geometria corpului: Geometrie standard
Formă: HFC cilindric rotund
Diametrul capului sculei: 3 mm
lungimea capului sculei: 20 mm
Raza feței formei (R1): 1,5 mm
Calitatea materialului: HM - carbură
Lungimea totală a tijei: 40 mm
Diametrul tijei: 3 mm
Lungimea totală a sculei: 50 mm
Direcția de tăiere: tăiere la dreapta
Lungimea dinților: 17 mm

Avantaj:

Serii speciale de freze pentru imprimare 3D cu geometrii special dezvoltate și o dantură special optimizată.
Permiteți îndepărtarea structurilor de susținere ca și cum ați folosi un bisturiu și tăiați-le pur și simplu.
Toate frezele din seria LUKAS EasyFinish 3D sunt echipate cu un tijă de 3 mm: Nu este necesară schimbarea mașinii.
Toate frezele din serie dintr-o singură privire: Freze cu zimțișor frontal, freze cu colț de ghidare, freze pentru netezire și o freză laterală pentru fiecare provocare de finisare.
Tijele din oțel de înaltă calitate ale uneltelor se potrivesc în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: adecvat
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: potrivit pentru
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate

Material:

oțel inoxidabil
Plastic/ Lemn
Oțel

Adaptat pentru:

Debavurare: potrivit
Frezare: bine adaptată
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Tăiere: adecvată

Notă:

dispozitiv de tăiere pentru îndepărtarea structurilor de suport în procesul de fabricație aditivă
Puneți capăt lucrărilor de post-procesare care necesită mult timp
matrițe special dezvoltate pentru fiecare produs imprimat 3D
optimizat pentru post-procesarea imprimării 3D
separă și îndepărtează în mod curat suporturile și bavurile și netezește suprafețele
LUKAS oferă varianta potrivită pentru fiecare unghi și fiecare formă