Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - muchie de tăiere foarte ascuțită pentru un volum foarte mare de așchii într-un timp scurt - precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Volum mare de așchii datorită danturii grosiere pentru lucru rapid - Datorită secțiunii transversale maxime a așchiilor, nu este nevoie aproape deloc de forță la lucru - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii cu fațete - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Unealtă cu funcționare foarte lină, cu vibrații reduse și fără zdrăngănituri datorită unghiului optimizat de atac - Fără acoperire cu crom - Chiar și în cele mai extreme aplicații, ruperea muchiei de tăiere apare foarte rar - Datorită danturii cu fațete, muchia de tăiere rămâne ascuțită mai mult timp: Mai puțină forță este necesară atunci când se lucrează și uzura mașinii este scăzută Avantajele dumneavoastră: - Marginile de tăiere foarte ascuțite ale sculei produc un volum de așchii impresionant de mare în cazul aluminiilor și aliajelor de aluminiu moale. De asemenea, instrumentul nu necesită aproape deloc forță pentru a fi utilizat. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului. - Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este nevoie de mai puțină forță în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Lungime totală: 65 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Dantură: Z9 Alu cu fațete grosiere Z9 Alu cu fațete grosiere
Avantaj:
Marginile de tăiere foarte ascuțite ale sculei produc un volum de așchii impresionant de mare în cazul aluminiilor și aliajelor de aluminiu moale. De asemenea, utilizarea sa nu necesită aproape niciun efort.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este necesară o forță mai mică în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.
Aplicaţie:
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
Aluminiu
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Marginea de tăiere foarte ascuțită pentru un volum foarte mare de așchii într-un timp scurt
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Volum mare de așchii datorită danturii grosiere pentru lucru rapid
Datorită secțiunii transversale maxime a așchiilor, nu este necesară aproape nicio forță în timpul lucrului.
Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetelor
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Unealtă cu funcționare foarte silențioasă, cu vibrații reduse și fără zdruncinături datorită unghiului de raclă optimizat
Chiar și în cele mai extreme aplicații, ruperile de tăiere apar foarte rar.
Datorită danturii cu fațete, marginile de tăiere rămân ascuțite pentru mai mult timp: este necesară o forță mai mică la lucru, iar uzura mașinii este redusă.