Freză LUKAS HFAS formă cilindrică pentru oțel 16x25 mm tijă 6 mm față canelura 7

Cod articol: A100116256080001
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A100116256080001
EAN / GTIN 4027497002085
Număr producător A100116256080001

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Lucru eficient: Efectuați rapid și agresiv o cantitate mare de material de îndepărtare, cu rezultate bune de suprafață în același timp - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în mașina de acționare - Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Efort redus la lucru: Dinții încrucișați asigură forțe de contact sporite - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom Avantajele dumneavoastră: - Îndepărtarea unei cantități mari de material în cel mai scurt timp posibil la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Veți obține un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea tijelor sunt de domeniul trecutului. - Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și rezistente. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Efortul necesar pentru a lucra este redus.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Lungime totală: 65 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Suport de scule: Tijă
Dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 25 mm
Diametrul sculei: 16 mm
Dințișor: Z7 Oțel Z7 dințișor transversal mediu

Avantaj:

O mare cantitate de îndepărtare a materialului într-un timp foarte scurt la prelucrarea oțelului turnat, a sudurilor, a oțelurilor călite și neîntărite cu rezistență ridicată și a oțelului inoxidabil. Obțineți un rezultat bun al suprafeței rapid și eficient.
Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Dinții încrucișați ai acestei scule permit chiar și prelucrarea fără efort a materialelor dure și dure. Forțele de contact sporite datorate acestei danturi ușurează, de asemenea, munca lucrătorului. Forța necesară la lucru este redusă.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: adecvate

Material:

Oțel
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: bine adaptată
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

O muncă eficientă: Efectuați o cantitate mare de îndepărtare a materialului rapid și agresiv, cu rezultate bune la suprafață în același timp.
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Datorită dinților încrucișați, chiar și materialele mai dure pot fi prelucrate bine.
Efort redus la lucru: Dinții încrucișați asigură forțe de contact sporite.
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate