Freză cilindrică LUKAS HFA pentru oțel inoxidabil / oțel 10x20 mm tijă 6 mm / tăietură Z42

Cod articol: A10011020620
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol A10011020620
    EAN / GTIN 4027497570492
    Număr producător A10011020620

    Descriere

    Descriere:

    Valoarea dumneavoastră adăugată: - Poate prelucra în egală măsură oțel inoxidabil și oțel - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Volum mare de așchii datorită dinților grosieri pentru o muncă rapidă - Utilizare eficientă: Volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetate - Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn așchierea și economisesc timp prețios - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Unealtă cu funcționare foarte lină, cu puține vibrații și fără zdruncinături datorită unghiului de atac optimizat - Efort redus la lucru datorită așchiilor scurte - Fără acoperire cu crom - Chiar și în cele mai extreme aplicații, așchierea se produce foarte rar - Datorită danturii fațetate, marginile de tăiere rămân ascuțite pentru mai mult timp: Mai puțină forță este necesară atunci când se lucrează și uzura mașinii este scăzută Avantajele dumneavoastră: - Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe oțel și oțel inoxidabil. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale de așchii mențin totuși la un nivel scăzut forța necesară în timpul lucrului. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocarea, alunecarea sau chiar ruperea tijei sunt de domeniul trecutului. - Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este nevoie de mai puțină forță în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.

    Caracteristică:

    Forma sculei: Cilindru
    Lungime totală: 60 mm
    Lungimea tijei: 40 mm
    Suport de scule: tijă
    dimensiunea suportului de scule: 6 mm
    Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
    Diametrul sculei: 10 mm
    Dințișor: Z42 Inox/Acțiune din oțel Dințișor cu fațete medii

    Avantaj:

    Geometria dinților acestei scule permite utilizarea acesteia pe oțel și oțel inoxidabil. Secțiunea transversală mare a așchiilor asigură un lucru rapid și eficient și un volum mare de așchii. Cu toate acestea, divizoarele speciale de așchii mențin totuși la un nivel scăzut forța necesară la lucru.
    Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
    Chiar și în cele mai extreme aplicații, aproape fără așchiere, cu un volum mare de așchii și un unghi de atac optimizat: dantură cu fațete a acestei scule face toate acestea posibile. În plus, ascuțimea de lungă durată a tăișurilor înseamnă că este necesară o forță mai mică în timpul lucrului, iar uzura mașinii este redusă. Unealta funcționează silențios, fără zăngănit sau vibrații.

    Aplicaţie:

    Oțel și oțel turnat: bine adaptate
    Oțeluri aliate/temperate: adecvate
    Oțeluri pentru scule: adecvate
    Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate

    Material:

    oțel inoxidabil
    Oțel
    Fontă

    Adaptat pentru:

    Șanfrenare: bine adaptat
    Debavurare: bine adaptat
    Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
    Măcinare fină: -
    Frezare: bine adaptată
    Gravură: -
    fettling: -
    Măcinarea fileurilor: -
    Îndepărtarea lacului: -
    Lustruire: -
    Prelucrare de precizie: -
    Curățare: -
    Finisaj satinat: -
    Șlefuire grosieră: -

    Notă:

    Poate prelucra oțel inoxidabil și oțel în mod egal
    Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
    Volum mare de așchii datorită danturii grosiere pentru lucru rapid
    Utilizare eficientă: volum mare de așchii într-un timp scurt datorită secțiunii transversale mari a așchiilor
    Rezultat perfect al suprafeței datorită danturii fațetelor
    Marginile de tăiere și dinții rezistenți previn ciobirea și economisesc timp prețios
    Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
    Unealtă cu funcționare foarte silențioasă, cu vibrații reduse și fără zdruncinături datorită unghiului de raclă optimizat
    Efort mic necesar la lucru datorită cipurilor scurte
    Chiar și în cele mai extreme aplicații, ruperile de tăiere apar foarte rar.