Freză LUKAS HFAS CarbonCut HFAS CarbonCut 8x20 mm tijă 8 mm crestătură CarbonCut acoperit

Cod articol: A10010820800CARB
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A10010820800CARB
EAN / GTIN 4027497166930
Număr producător A10010820800CARB
L-Număr L50250 674

Descriere

Descriere:

Freza CarbonCut convinge în utilizarea staționară cu rezultate optime în prelucrarea carbonului: rupturile de fibre, proeminențele fibrelor sau fibrele care nu sunt complet tăiate și, de asemenea, rășina arsă sunt de domeniul trecutului. O suprafață perfectă și muchii de primă clasă pe piesa de prelucrat caracterizează CarbonCut cu marginile sale ascuțite de tăiere. Dar Carbon-Cut nu își arată potențialul doar în prelucrarea carbonului, ci poate fi utilizat și pentru prelucrarea altor materiale compozite din tehnologia construcțiilor ușoare, cum ar fi GRP (materiale plastice ranforsate cu fibră de sticlă), materiale compozite (construcții stratificate, structuri în formă de fagure de miere / faguri de miere) și structuri din aluminiu. În plus, convinge printr-o durată de viață excelentă a sculei, datorită unui strat de acoperire optimizat pentru aceste aplicații. Acesta oferă o protecție excelentă împotriva uzurii și permite sculei să reziste la sarcini termice și mecanice extrem de ridicate fără a suferi deteriorări majore în timpul utilizării, ceea ce aduce multe avantaje, în special în cazul utilizării staționare (de exemplu, mai puține schimbări/mai puține timpuri de oprire).

Caracteristică:

Diametrul sculei: 8 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Suport de scule: Tijă
Dimensiunea suportului de scule: 8 mm
Lungimea tijei: 40 mm
Lungime totală: 60 mm
Forma sculei: Cilindru
Formă: Cilindru HFAS cu față
Lungimea totală a sculei: 60 mm
Direcția de tăiere: tăiere la dreapta
Dințișor: dințișor cu fațete grosiere din aluminiu Z9
Lungimea dinților: 20 mm

Avantaj:

Freza CarbonCut este unealta optimă pentru frezarea, tăierea și găurirea industrială staționară (plonjare) a materialelor inovatoare și de înaltă tehnologie de înaltă calitate, cum ar fi materialele ușoare ranforsate cu fibre de carbon.
Acoperire de înaltă performanță pentru mai puține schimbări de scule: Convinge prin durata de viață excelentă a sculei datorită unei acoperiri optimizate pentru cele mai dure aplicații.
Tijele din oțel de înaltă calitate ale uneltelor se potrivesc în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

Plastic/ Lemn

Adaptat pentru:

Șanfrenare: potrivit
Foraj: adecvat
Debavurare: potrivit
Frezare: bine adaptată
Prelucrare de precizie: potrivit

Notă:

stabilitate ridicată a tăierii la frezarea carbonului, CFRP sau GRP
muchii de tăiere extrem de ascuțite
frecare redusă datorită acoperirii subțiri, netede și extrem de dure de înaltă performanță
îndepărtarea optimizată a așchiilor la frezarea materialelor ranforsate cu fibre de carbon
durată lungă de viață și durabilitate excelentă în utilizare staționară
perfect pentru utilizarea robotizată sau staționară