Șurubelniță de torsiune 2 - 10 Nm

Cod articol: A.444
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A.444
EAN / GTIN 3148516660305
Număr producător A.444
L-Număr L60130 1604

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Clasa II tip F
  • Șurubelniță dinamometrică fără micrometru
  • Acest tip de șurubelniță fără gradație se reglează pe un tester de cuplu
  • Șurubelniță dinamometrică cu un singur sens de rotație, cuplu de strângere la dreapta
  • Ieșire hexagonală pentru utilizare cu biți de 1/4″
  • Mâner cu acționare de 1/4″ pentru utilizare cu mânerul cu clichet reversibil de tip A.300PA
  • Livrat cu cheie cu știft de reglare, 4 mm
  • Livrat cu certificat de calibrare și număr de identificare individual

Caracteristică:

  • L [mm]: 168
  • Cuplu [N.m]: 2 - 10
  • [g]: 400

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.