Șurubelniță de torsiune 4 - 20 cNm

Cod articol: A.340MT
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A.340MT
EAN / GTIN 3148510013527
Număr producător A.340MT
L-Număr L60130 5555

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acest tip de șurubelniță fără pas de măsurare se reglează pe un tester de cuplu
  • Șurubelniță de cuplu ușoară și compactă, în special pentru cupluri mici
  • Șurubelniță de cuplu cu un singur sens de rotație, cu strângere de cuplu la dreapta
  • Ieșire hexagonală pentru utilizare cu biți de 4 mm
  • Adaptor ECR.0 pentru cheie cu cap de 1/4″ ca opțiune
  • Livrat cu cheie cu știft de reglare, 4 mm
  • Livrat cu certificat de calibrare și număr de identificare individual.

Caracteristică:

  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 96,5
  • Putere [cN.m]: 4 - 20
  • Putere [lbf.ft]: 0,35 - 1,70
  • Serie de ieșire: 0
  • Serie de ieșire: 4 mm
  • [g]: 75