Șurubelniță de torsiune 15 - 75 cNm, 9 buc.

Cod articol: A.301MTJ1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A.301MTJ1
EAN / GTIN 3148510012575
Număr producător A.301MTJ1
L-Număr L60130 3519

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie dinamometrică ușoară și compactă, în special pentru cupluri mici
  • Direcția de strângere a cuplului de torsiune dreapta
  • Ieșire cu hexagonală pentru utilizarea cu biți din seria 0
  • Ieșire 1/4″ cu adaptor ECR.0 ca opțiune /

Caracteristică:

  • Putere [cN.m]: 15 - 75
  • Ajustaje: șuruburi cu fantă: 4 - 4,5 - 5,5, PH 1,5 - 2,5 - 3 mm, PZ 0 - 1 mm
  • Șurubelniță: A.301MT
  • [g]: 370

Livrare:

  • Serie de biți ED.0: PZ0 - PZ1
  • Serie de biți EH.0: 1,5 - 2,5 - 3 mm
  • Serie de biți ES.0: 4 - 4,5 - 5,5 mm
  • Ceasetă de torsiune: A.301MT
  • Ceasetă cu știfturi reglabile de 4 mm
  • Furnizată într-o cutie cu certificat de calibrare