Cheie cu soclu articulat cu mâner în T 19 mm

Cod articol: 99C.19
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99C.19
EAN / GTIN 3148516923516
Număr producător 99C.19
L-Număr L60130 604

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu soclu este menținută de un arc de reținere
  • Mânere cromate, satinate
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 26.0
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 220
  • [g]: 860