Cheie cu soclu articulat cu mâner în T 18 mm

Cod articol: 99C.18
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99C.18
EAN / GTIN 3148516923264
Număr producător 99C.18
L-Număr L60130 613

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu soclu este menținută de un arc de reținere
  • Mânere cromate, satinate
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 24,7
  • L [mm]: 501
  • L1 [mm]: 180
  • [g]: 570

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.