Cheie cu soclu articulat cu mâner în T 14 mm

Cod articol: 99C.14
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 99C.14
EAN / GTIN 3148516922540
Număr producător 99C.14
L-Număr L60130 602

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu soclu este menținută de un arc de reținere
  • Mânere cromate, satinate
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 20,5
  • L [mm]: 466
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 430