{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.100 mm | |
Lăţime | 100 mm | |
Adâncime | 110 mm | |
Înălţimea utilă | 1.000 mm | |
Adâncime cu mâner | 93 mm | |
Adâncime fără mâner | 50 mm | |
Domeniu de utilizare | Echipament pentru containere; Sertar | |
Greutate | 2,2 kg | |
Tip produs | Închidere centrală |
Cod articol | 998310 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263111870 | |
Număr producător | 998310 1000 |