{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 56×24 | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime utilă | 1.400 mm | |
Adâncime utilă | 600 mm | |
Lăţimea utilă în G | 56 | |
Adâncimea utilă în G | 24 | |
Înălţimea de montare | 150 mm | |
Numărul de ochi | 8 | |
Domeniu de utilizare | Echipament pentru containere | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 998280 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111702 | |
Număr producător | 998280 150 |