{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Adâncime | 38 mm | |
Înălţimea frontală | 350 mm | |
Înălţimea utilă | 325 mm | |
Lăţime utilă | 900 mm | |
Lăţimea utilă în G | 36 | |
Unghi de înclinare | 180 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Domeniu de utilizare | Echipament pentru containere; Sertar | |
Greutate | 4,8 kg | |
Tip produs | Clapetă frontală |
Cod articol | 998251 350 | |
EAN / GTIN | 4067263111474 | |
Număr producător | 998251 350 |