{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 300 mm | |
• pe braț de sprijin | 30 mm | |
Numărul de brațe de sprijin | 7 | |
Capacitate portantă per traversă | 50 kg | |
Capacitate portantă totală | 200 kg | |
Greutate | 25 kg | |
Tip produs | Ştreang |
Cod articol | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Număr producător | 998164 7 |