{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 450 mm | |
Lăţime | 500 mm | |
Adâncime | 55 mm | |
Suporturi cu tub pătrat lat | 50 mm | |
Suporturi cu tub pătrat adânci | 50 mm | |
Suporturi cu tub pătrat lat dimensiuni interioare | 46 mm | |
Suporturi cu tub pătrat adânci dimensiuni interioare | 46 mm | |
· suporturi rotunde pentru tuburi | 42 mm | |
· suporturi rotunde pentru tuburi dimensiuni interioare | 36 mm | |
Numărul de suporturi pătrate pentru tuburi | 2 | |
Numărul de suporturi rotunde pentru tuburi | 3 | |
Capacitate portantă per suport tuburi | 15 kg | |
Capacitate portantă totală | 75 kg | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Coloană |
Cod articol | 998162 5 | |
EAN / GTIN | 4067263139065 | |
Număr producător | 998162 5 |