{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 1.085 mm | |
Adâncime | 232 mm | |
Capacitate portantă per cârlig | 15 kg | |
Capacitate portantă totală | 60 kg | |
Greutate | 10 kg | |
Tip produs | Cârlig |
Cod articol | 998160 4 | |
EAN / GTIN | 4067263139058 | |
Număr producător | 998160 4 |