Mini tăietor de șuruburi 210 mm

Cod articol: 997A.20
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 997A.20
EAN / GTIN 3148516734419
Număr producător 997A.20
L-Număr L60130 5660

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: unealtă compactă și ușoară pentru tăierea sârmelor dure și semidure: Sârmă de pian, șuruburi, nituri, șuruburi, cuie, pini cu capse etc.
  • Lame de tăiere forjate, călite
  • Capacitate de tăiere sârmă de pian: max. Ø 2 mm până la 200 kg/mm²
  • Capacitate de tăiere sârmă moale: max. Ø 4 mm până la 60 kg/mm²
  • Brațe ergonomice din tablă de oțel călit, cu opritor reglabil pentru lamele de tăiere
  • Arc de presiune la deschidere
  • Dispozitiv de blocare a lamelelor de tăiere
  • în poziție închisă
  • Lame de tăiere fosfatate, brațe vopsite

Caracteristică:

  • A [mm]: 54.5
  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 4.5
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 57
  • [g]: 275