Tăietor de cabluri pentru cabluri de oțel 600 mm

Cod articol: 996A.12
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 996A.12
EAN / GTIN 3148512195207
Număr producător 996A.12
L-Număr L60130 8598

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Model compact și puternic
  • Lame de tăiere forjate din oțel special de înaltă performanță
  • Margine de tăiere paralelă
  • Capacitate de tăiere: 12 mm pentru cablu de oțel moale 60 - 100 kg/mm², 10 mm pentru cablu de oțel dur 120 - 150 kg/mm², 8 mm pentru cablu rotund 60 - 80 kg/mm².

Caracteristică:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 73
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 2.730