{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | RackGuard (S) MLR | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime A max. | 85 mm | |
Adâncime B max. | 68 mm | |
Greutate | 1,9 kg | |
Tip produs | Protecţie împotriva lovirii |
Cod articol | 994420 MLR | |
Număr producător | P-03-01-0022 |