Protecţie pentru picioarele rafturilor RackGuard™ îngust LL

Cod articol: 994420 LL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului RackGuard (S) LL
Înălţime 600 mm
Lăţime A max. 102 mm
Adâncime B max. 80 mm
Greutate 1,9 kg
Tip produs Protecţie împotriva lovirii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994420 LL
EAN / GTIN 5056114592233
Număr producător P-03-01-0025

Descriere

Execuţie:

Protecţia pentru picioarele rafturilor RackGuard™ protejează picioarele rafturilor vulnerabile la impact de loviturile laterale şi frontale, precum şi de zgârieturile provocate de vehiculele de lucru. Energia de impact este dirijată în jurul piciorului, şi nu prin el, reducând astfel daunele şi asigurând stabilitatea sistemelor de rafturi. Inserţiile cauciucate asigură fixarea sigură pe picioarele uzuale ale rafturilor. Structură de fagure pentru amortizarea loviturilor. Energie de impact maximă la 90°: 1000 Jouli. Zonă de impact 0 – 600 mm. Deformare la energie maximă: 20 mm. Rezistenţă foarte mare la intemperii, stabilitate deosebită a culorilor.

Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adaptat pentru:

Cadru profilat pentru raft de paleţi Schulte S635-B20. Raft de paleţi de la SSI SCHAEFER cu profil de coloană P100.

Notă:

La cerere vă oferim protecție pentru picioare de raft pentru alte rafturi.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături