Execuţie:
Protecţia pentru picioarele rafturilor RackGuard™ protejează picioarele rafturilor vulnerabile la impact de loviturile laterale şi frontale, precum şi de zgârieturile provocate de vehiculele de lucru. Energia de impact este dirijată în jurul piciorului, şi nu prin el, reducând astfel daunele şi asigurând stabilitatea sistemelor de rafturi. Inserţiile cauciucate asigură fixarea sigură pe picioarele uzuale ale rafturilor. Structură de fagure pentru amortizarea loviturilor. Energie de impact maximă la 90°: 1000 Jouli. Zonă de impact 0 – 600 mm. Deformare la energie maximă: 20 mm. Rezistenţă foarte mare la intemperii, stabilitate deosebită a culorilor.
Standard:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Adaptat pentru:
Schulte Profil cadru raft pentru paleţi S610-M18-U. Lăţime coloană 76 mm. Rafturi pentru paleţi Cod
991202 toate dimensiunile; Cod
991207 toate dimensiunile; Cod
991212 Ref. 2500, 3000, 3500; Cod
991217 Ref. 2500, 3000, 3500. Rafturi pentru paleţi de la SSI Schäfer cu profil de coloană P73.
Notă:
La cerere vă oferim protecție pentru picioare de raft pentru alte rafturi.