Corner Guard 1000

Cod articol: 994410 1000
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FlexiShield Corner Guard
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 100 mm
Greutate 1,6 kg
Tip produs Protecţie împotriva lovirii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994410 1000
EAN / GTIN 5056116750419
Număr producător A-01-14-0036

Descriere

Execuţie:

Corner Guard protejează marginile pereţilor şi tocurile uşilor de loviturile zilnice cauzate de cărucioarele stivuitoare şi de urmele de frecare. Se montează rapid şi uşor până la orice înălţime. Energie de impact maximă la 90°: 200 Jouli. Zonă de impact 0 – 1000 mm. Rezistenţă foarte mare la intemperii, stabilitate deosebită a culorilor.

Livrare:

Inclusiv şuruburi şi dibluri.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături