Suport magnetic de perete pentru chingi, inclusiv chingi și piesă de capăt magnetică Y/B

Cod articol: 994326 Y/B
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 155 mm
Lăţime 140 mm
Adâncime 140 mm
Lungimea curelei 8.000 mm
Lăţime centură 50 mm
Culoarea benzii galben / negru
Greutate 1 kg
Tip produs Suport bandă de delimitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994326 Y/B
EAN / GTIN 4251021127252
Număr producător GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Descriere

Execuţie:

Suportul magnetic de perete pentru chingi este realizat dintr-un plastic robust, negru. Chingile sunt extensibile progresiv. Lungimea maximă a extinderii curelei este de 8 m. Cu piesă de capăt curea magnetică.

Aplicaţie:

Pentru blocarea mobilă a rândurilor de rafturi.

Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.