Stâlpi de blocare (2 piese), inclusiv chingă negru Y/B

Cod articol: 994310 Y/B
Setați prețul 2 buc. (293,04 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bară blocare curea RS-GUIDESYSTEMS
Înălţime 1.000 mm
Înălţime disc de bază 20 mm
⌀ disc de bază 350 mm
Lungimea curelei 10.000 mm
Lăţime centură 50 mm
Culoarea benzii Galben / negru
Greutate 11 kg
Tip produs Stâlp de blocare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994310 Y/B
EAN / GTIN 4251021110766
Număr producător GLA85-J 17-9.0 (VP 2)

Descriere

Execuţie:

Stâlp de blocare pentru interior. Ideal când este necesară blocarea unui spaţiu mare cu o lungime a chingii de 10 m, oferă numeroase posibilităţi de utilizare când cerinţele privind distanţa se modifică. Disc de bază din fontă, acoperire cu disc de bază din plastic negru, ţeava stâlpului este din metal.

Aplicaţie:

Pentru interior.

Livrare:

Set cu câte 2 buc. inlcusiv chingi.

Culoare:

Disc de bază negru, stâlp negru acoperit cu vopsea pulbere neagră.

Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături