Stâlpi 1

Cod articol: 994275 1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 400 mm
Greutate 5 kg
Tip produs Protecţie împotriva lovirii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994275 1
EAN / GTIN 4260214934461
Număr producător 350061

Descriere

Execuţie:

Sistem de inserţie-înşurubare uşor de montat, din oţel profilat de 3 mm. Datorită modului de inserţie şi posibilităţii de selectare a unei diversităţi de lungimi, sistemul facilitează o variabilitate deosebită.
Panourile de protecţie împotriva lovirii sunt introduse în suporturile stâlpilor, fiecare suport având un domeniu de reglare pe /lungime de 75 mm.
Din oţel profilat T 50×50 mm.
Stâlp pentru extremităţile sistemului de protecţie împotriva lovirii, dacă nu este necesar colţul de protecţie.

Livrare:

Cu dibluri de ancorare pentru montare pe podea.

Culoare:

Negru RAL 9005 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături