Colţ de protecţie 1

Cod articol: 994273 1
Setați prețul 2 buc. (90,39 € / 1 buc.)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 400 mm
    Lungime 180 mm
    Lăţime 180 mm
    Greutate 16 kg
    Tip produs Protecţie împotriva lovirii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 994273 1
    EAN / GTIN 4260214934300
    Număr producător 350010/2

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem de inserţie-înşurubare uşor de montat, din oţel profilat de 3 mm. Datorită modului de conectare şi posibilităţii de selectare a unei diversităţi de lungimi, sistemul facilitează o variabilitate deosebită.
    Panourile de protecţie împotriva lovirii sunt introduse în suporturile colţurilor de protecţie, fiecare suport având un domeniu de reglare / interval de lungime de 50 mm.
    Colţuri de protecţie din tablă de oţel de 5 mm.
    Colţuri de protecţie pentru extremităţile sistemului de protecţie împotriva lovirii, format din 2 colţuri împotriva lovirii cu 4 suporturi pentru fixarea panourilor de protecţie împotriva lovirii.

    Livrare:

    Cu dibluri de ancorare pentru montare pe podea.

    Culoare:

    Galben-zinc RAL 1018 acoperit cu vopsea pulbere cu marcaj negru de avertizare.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături