Element Vario acril/tablă, înălţime 2200 mm, Dimensiuni de sistem: 500/500mm

Cod articol: 994107 500/500
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiuni de sistem (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.200 mm
Dimensiuni de sistem 500/500 mm
Tip produs Sistem perete despărţitor cu grilaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994107 500/500
EAN / GTIN 4260214933747
Număr producător 9219/7

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Pe principiul modularităţii, elementele individuale pot fi combinate conform preferinţelor dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm din profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi sticlă acrilică.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături