Element de perete acril/tablă 1000 mm

Cod articol: 994102 1000
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.200 mm
Lăţime 1.000 mm
Tip produs Sistem perete despărţitor cu grilaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994102 1000
EAN / GTIN 4260214933778
Număr producător 9210/7

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Pe principiul modularităţii, elementele individuale pot fi combinate conform preferinţelor dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm din profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături