Grilaj element de perete, Lăţime: 500mm

Cod articol: 994100 500
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 2.200 mm
Lăţime 500 mm
Greutate 11 kg
Tip produs Sistem perete despărţitor cu grilaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 994100 500
EAN / GTIN 4260214930029
Număr producător 9205

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Pe principiul modularităţii, elementele individuale pot fi combinate conform preferinţelor dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm din profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi sticlă acrilică.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături