Raft de bază pentru sarcini mari, cu 2 cadre cu coloane, cu raft culisant cu deschidere 100 %, Adâncime utilă 1350 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol: 993401 2000
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 1.000
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 4.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 1.000 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 4.000 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.120 mm
Adâncime 1.370 mm
Înălţimea utilă 1.890 mm
Lăţime utilă 920 mm
Adâncime utilă 1.350 mm
Înălţime utilă raft culisant 35 mm
Lăţime utilă raft culisant 830 mm
Adâncime utilă raft culisant 1.200 mm
Număr de rafturi culisante cu deschidere 100 % 3
Capacitate portantă a raftului culisant 1.000 kg
Capacitate portantă a raftului superior 500 kg
Sarcina maximă pentru raft 4.000 kg
Depozitarea paleţilor Depozitare longitudinală pe paleţi
Tip produs Raft heavy duty

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993401 2000
EAN / GTIN 4062406097967
Număr producător 993401 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadrelecu coloane din profil tip C cu lăţimea de 100 mm sunt echipate cu 3 sau 4 rafturi cu deschidere completă ( deschidere 100%). Găuri pentru suspendare la intervale de 50 mm.
Cu bară de blocare (blocaj la deschidere individuală), raft superior şi perete posterior (din 4 bucăţi).

Culoare:

Cadru, perete posterior gri deschis RAL7035, rafturi culisante albastre RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
  • Rafturile pot fi echipate cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, seturi de uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.
  • La încărcarea la capacitate maximă a unui raft de bază şi a unui raft anexat, podeaua este supusă următoarelor sarcini: Încărcare punctiformă 2500 kg, presare pe suprafaţă 10 kg/cm2, încărcare pe suprafaţă per m2 3290 kg/m2.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături