{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.500 mm | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 80 mm | |
Recomandat pentru înălţimea raftului | 2.500 mm | |
Recomandat pentru adâncimea utilă a raftului | 1.320 mm | |
Părţile frontale ale uşii | Uşă batantă din tablă masivă | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Tip produs | Uşă batantă |
Cod articol | 993331 2500 | |
EAN / GTIN | 4062406097950 | |
Număr producător | 993331 2500 |