Rulou pentru raftul anexat 2000 mm

Cod articol: 993316 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.375 mm
Adâncime 105 mm
Înălţimea de montare 2.185 mm
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Recomandat pentru înălţimea raftului 2.000 mm
Domeniu de utilizare Raft heavy duty
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2430
Tip produs rulou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993316 2000
EAN / GTIN 4045197613431
Număr producător 993316 2000

Descriere

Execuţie:

Execuţie electrică a rulourilor. Şine de ghidare din aluminiu extrudat, profilurile rulourilor din aluminiu rulat fără fantă de lumină. Şine de ghidare laterale cu garnitură dublă cu perii. Acţionare electrică prin telemotor şi decuplare a momentului, cu teleemiţător manual cu 1 canal protejat împotriva stropilor de apă. Oprire automată datorită funcţiei de oprire la obstacole.

Culoare:

Cadrele sunt întotdeauna gri deschis RAL 7035 acoperite cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături