Placă de aşezare 12 mm fag multiplex 1350 mm

Cod articol: 993170 1350
(150,73 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru adâncimea utilă a raftului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea plăcii 12 mm
    Lungime 830 mm
    Adâncime 1.185 mm
    Grosime 12 mm
    Recomandat pentru introducerea în raftul culisant 993101
    Pentru adâncimea utilă a raftului 1.350 mm
    Material masă lucru Fag Multiplex
    Domeniu de utilizare Raft heavy duty
    Tip produs Placă de inserţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 993170 1350
    EAN / GTIN 4045197521828
    Număr producător 993170 1350

    Descriere

    Aplicaţie:

    Se introduce în raftul culisant pentru depozitarea protejată a componentelor sensibile.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături