{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 2 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 4.000 kg | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 1.520 mm | |
Adâncime | 970 mm | |
Înălţimea utilă | 1.890 mm | |
Lăţime utilă | 1.320 mm | |
Adâncime utilă | 950 mm | |
Echipare maximă cu rafturi culisante / rafturi de depozitare | 3 | |
Capacitate portantă a raftului superior | 500 kg | |
Sarcina maximă pentru raft | 4.000 kg | |
Depozitarea paleţilor | Depozitare transversală pe paleţi | |
Tip produs | Raft heavy duty |
Cod articol | 993020 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197521880 |