Raft anexat pentru sarcini mari cu 1 ramă cu coloană, Adâncime utilă 1350 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol: 993010 2000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 4.000
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 2 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 4.000 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.020 mm
Adâncime 1.370 mm
Înălţimea utilă 1.890 mm
Lăţime utilă 920 mm
Adâncime utilă 1.350 mm
Echipare maximă cu rafturi culisante / rafturi de depozitare 3
Capacitate portantă a raftului superior 500 kg
Sarcina maximă pentru raft 4.000 kg
Depozitarea paleţilor Depozitare longitudinală pe paleţi
Tip produs Raft heavy duty

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 993010 2000
EAN / GTIN 4045197521866
Număr producător 993010 2000

Descriere

Execuţie:

Cadru cu coloane din profil tip C, lăţime 100 mm. Cu găuri de suspendare la distanţe de 50 mm, pentru suspendarea rafturilor culisante. Cu tijă de închidere (o singură blocare de tragere), bază de cap și panou posterior (4 piese pt. dim. 2000, 5 piese pt. dim. 2500).

Aplicaţie:

Pentru echiparea cu rafturi culisante Cod 993101, 993111 şi cu pereţi laterali Cod 993260; 993270, uşi batante Cod 993321; 993331 şi rulouri electrice Cod 993310993316.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, raftul trebuie să fie ancorat în podea la nivelul plăcii de aşezare cu materialul de fixare recomandat.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături