SmartRail ∙ Pătrat 12,5 mm (1/2 in.) ∙ Profil interior TORX® ∙ 245 mm x 37,4 mm

Cod articol: 992T-SR/5
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 992T-SR/5
EAN / GTIN 4000896245307
Număr producător 992T-SR/5
L-Număr L60140 5743

Descriere

Descriere:

  • Partea inferioară magnetică garantează prinderea pe toate suprafețele care conțin fier, de ex. pe cărucioare de unelte, pereți de unelte, mașini, platforme elevatoare și în sertare metalice
  • HAZET SmartRail – dezvoltat și produs „Made in Germany“
  • Ușor de curățat
  • Element de blocare rotativ, robust și durabil, pentru o fixare fermă și un acces imediat
  • Fixare în siguranță în starea blocată: pentru extragerea capului de cheie tubulară, rotire spre stânga
  • Verigă metalică robustă pentru suspendare, de ex. de un cârlig
  • Cu locașuri pătrate 12
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50 ∙ T55
  • Dimensiuni / lungime: 245 mm x 37.4 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.