Descriere:
Utilizare:Cotul de aspirație
FORD-Scorpio cu motor de injecție de 2,4 ∙ 2,8 și 2,9 l
VW Passat cu cutie de viteze tip 02 A, 1,6 ∙ 1,8 și 2,0 l (șuruburi TORX® interior T 45)
- Variantă extra-lungă
- Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
- Made in Germany
- Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
- Acţionare: Profil TORX® interior
- Lățime cheie: ∙ T45
- Dimensiuni / lungime: 138 mm
- Lungime l1: 100 mm
- Greutate netă (kg): 0.08 kg
- Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?Stratul special TIN permite atingerea de forțe mari și o rezistență a aderenței stratuluiOptim pentru utilizarea îndelungată la lucrări de serie ex. în industrie și meșteșugăritProtecție la uzură și durabilitate în timp ridicatePerfect potrivită prin grosimea optimă a stratului de acoperireCuplu de strângere mareProtecție anticorozivă optimă