Desfăşurător de tambur 800

Cod articol: 992900 800
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului TROMBOI 800
    Înălţime 140 mm
    Lăţime 700 mm
    Adâncime 700 mm
    ⌀ tambur 400 mm - 1.000 mm
    lăţime maximă a tamburului 580 mm
    greutate maximă a tamburului 500 kg
    Greutate 21 kg
    Tip produs Desfăşurător de tambur

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 992900 800
    EAN / GTIN 2050002064447
    Număr producător 85100009

    Descriere

    Execuţie:

    Desfăşurător compact cu rampă de rulare pentru tamburul de cablu, din lemn, oţel sau plastic. Desfăşurare uşoară, fără sincope a prelungitorului pentru cablu. Role de susţinere reglabile, de înaltă calitate, sprijinite pe rulmenţi. Se recomandă doar pentru mediu interior.
    Cu 2 role de ghidare laterală cu rulmenţi.

    Culoare:

    Galvanizat

    Notă:

    Greutăţile tamburului se aplică doar pentru derulare sincopată când tamburii nu sunt deterioraţi.