{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | TROMBOI 500 S | |
Înălţime | 80 mm | |
Lăţime | 550 mm | |
Adâncime | 530 mm | |
⌀ tambur | 150 mm - 700 mm | |
lăţime maximă a tamburului | 520 mm | |
greutate maximă a tamburului | 140 kg | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Desfăşurător de tambur |
Cod articol | 992900 500/S | |
EAN / GTIN | 2050002064423 | |
Număr producător | 85100910 |