Desfăşurător de tambur 500/M

Cod articol: 992900 500/M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului TROMBOI 500 M
    Înălţime 80 mm
    Lăţime 550 mm
    Adâncime 530 mm
    ⌀ tambur 150 mm - 700 mm
    lăţime maximă a tamburului 520 mm
    greutate maximă a tamburului 140 kg
    Greutate 10 kg
    Tip produs Desfăşurător de tambur

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 992900 500/M
    EAN / GTIN 2050002064430
    Număr producător 85100915

    Descriere

    Execuţie:

    Desfăşurător compact cu rampă de rulare pentru tamburul de cablu, din lemn, oţel sau plastic. Desfăşurare uşoară, fără sincope a prelungitorului pentru cablu. Role de susţinere reglabile, de înaltă calitate, sprijinite pe rulmenţi. Se recomandă doar pentru mediu interior.
    Cu 4 role de ghidaj cu frână.

    Culoare:

    RAL 7005 gri şobolan

    Notă:

    Greutăţile tamburului se aplică doar pentru derulare sincopată când tamburii nu sunt deterioraţi.