Soclu de șurubelniță TORX®

Cod articol: 992-T30H
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 992-T30H
EAN / GTIN 4000896050857
Număr producător 992-T30H
L-Număr L60140 1336

Descriere

Descriere:

  • Alezaj pe partea frontală
  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ T30H
  • Dimensiuni / lungime: 55 mm
  • Lungime l1: 17 mm
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?