Consolă individuală 400 mm

Cod articol: 991720 400
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
  • Capacitate portantă consolă: 400

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă consolă 400 kg
Adâncime 400 mm
Înălţime protecţie împotriva rulării 50 mm
Capacitate portantă 400 kg
Tip de profil IPE
Execuţia protecţiei împotriva rulării sudat
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715

Descriere

Execuţie:

Consolă înşurubată profil IPE cu protecţie sudată împotriva rulării (înălţime 50 mm).

Adaptat pentru:

Raft cu consolă Cod 991711 – 991718.

Culoare:

RAL 2004 vopsite portocaliu.

Descărcări și documente

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.