Raft cu consolă, bilateral 2500 mm

Cod articol: 991716 2500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime raft (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă consolă: 400
  • Înălţime raft consolă: 2.500
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 100
  • Model pentru montaj: Console înşurubate
  • Adâncime consolă: 400-600

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă consolă 400 kg
Înălţime raft consolă 2.500 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 100 mm
Model pentru montaj Console înşurubate
Adâncime consolă 400-600 mm
Selectarea culorii RAL 5010, 2004
Înălţimea raftului 2.500 mm
Lăţime raft 2.500 mm
Adâncime bilaterală 400 mm
Distanţă între coloane = lăţimea sertarului 1.250 mm
Dimensiuni de montare 2.564 mm
Număr de coloane cu rafturi 3
Număr de rafturi 2
Număr de niveluri 10
Număr de console bilaterale 24
Capacitate portantă per braţ de susţinere 400 kg
Capacitate portantă per coloană inclusiv primul nivel inferior 4.000 kg
Tip produs Raft cu consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991716 2500
EAN / GTIN 2050001760579

Descriere

Execuţie:

Coloane cu profiluri IPE, IPE 120 laminate la cald. Console cu profil IPE înşurubate. Protecţie sudată împotriva rulării. Consola ataşabilă pentru protecţia împotriva rulării este disponibilă la comandă.

Descriere:

Dimensiune montare:
Număr de rafturi × distanţă dintre coloane + 1 lăţime coloană (64 mm).
Adâncimea totală = adâncimea nominală + 120 mm pentru stativ sau coloană de susţinere (valabil pentru rafturi unilaterale sau bilaterale).

Livrare:

Toate rafturile cu conectori orizontali şi bară transversală, precum şi ancoraje heavy duty pentru ancorarea în podea.

Culoare:

Coloană RAL 5010 albastru genţiană, consolă RAL 2004 portocalie.

Notă:

  • Sunt disponibile şi alte dimensiuni: Înălţime 2000 / 3000 / 3500 mm. Adâncime 750 mm. Lăţimi 750 / 1000 mm.
  • Rafturile cu consolă cu alte dimensiuni şi alte capacităţi de încărcare sunt disponibile la comandă.
  • Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături